missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Koehler™ Instrument Échantillonneur de pétrole Drum Thief

Numéro de catalogue. KLK27400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
710 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
KLK27400 710 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. KLK27400 Fournisseur Koehler™ Instrument Code fournisseur K27400

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour ASTM D 4057-95

Pour l’échantillonnage de tubes à partir de tambours et de canons. Il suffit de descendre dans le tambour, de placer le pouce sur l’ouverture supérieure et de retirer l’échantillon. Fait de laiton plaqué.

Order Info

Dimensions : 1 1/4 diamètre x 40 po. L (3,2 x 101,6 cm). Poids net, 2 lb. (0,90 kg).

Spécifications

Type de produit Échantillonneur de pétrole Drum Thief
Matériau Laiton plaqué
Capacité (impériale) 24 oz.
Capacité (métrique) 710 mL
Certifications/Conformité ASTM D1265, D4057, D6074
À utiliser avec (application) Échantillonnage de tubes provenant de barils et de tambours
Poids (impériale) 2 lb.
Poids (métrique) 0.9 kg
Diamètre (impériale) 1,25 po.
Diamètre (métrique) 3.2 cm
Longueur (impériale) 40 po.
Longueur (métrique) 102 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats