missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Koehler™ Instrument Baigne-marie à température constante

Numéro de catalogue. KLK25900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
K25900
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
KLK25900 K25900
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. KLK25900 Fournisseur Koehler™ Instrument Code fournisseur K25900

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Koehler Hydromètre à pression à température constante K25900 Water Wath permet de mesurer la densité et la densité relative des hydrocarbures légers, y compris le GPL, lorsqu’ils sont utilisés pour le transport, le stockage et la réglementation. La mesure se fait en faisant flotter un thermohydromètre dans un échantillon introduit dans un cylindre de pression.

  • Immerge deux cylindres d’hydromètre de pression à 60 °F (15 °C) pour déterminer la densité et la densité relative du GPL et d’autres hydrocarbures légers
  • Le système de refroidissement mécaniquement réfrigéré maintient une température inférieure à la température ambiante
  • Contrôleur de température à semi-conducteurs activé par thermistance et chauffe-immersion en cuivre de 750W maintiennent la température du bain avec ±une stabilité de 0,5 °F (±0,2 °C)
  • Un agitateur à billes de 1/20 hp fait circuler le milieu du bain pour assurer l’uniformité de la température
  • Le réservoir en acier inoxydable est isolé en fibre de verre
  • Équipé d’un tuyau de décharge/drain de trop-plein. L’extérieur en acier présente une finition émaillée en polyuréthane durable

Spécifications

Matériau de la cuve Acier inoxydable avec isolation en fibre de verre
Certifications/Conformité ASTM Décédé en 1657; IP 235; ISO 3993
Modèle K25900
Dimensions (P x L x H) intérieures 30 x 46 x 56 cm (12 x 18 x 22 po)
Dimensions (L x l x H) 46 x 51 x 124 cm (18 x 20 x 49 po)
Tension 115 V
Ampérage 12,5 A
Fréquence 60 Hz