missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Koehler™ Instrument Centrifugeuse automatique d’essai d’huile chauffée

Numéro de catalogue. 13626113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
3.5 A
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Ampérage
13626113 3.5 A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13626113 Fournisseur Koehler™ Instrument Code fournisseur K60002

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Centrifugeuse de laboratoire entièrement automatique conçue spécifiquement pour des applications d’essais pétroliers

La centrifugation offre un moyen pratique de déterminer la teneur en sédiments et en eau dans le pétrole brut, les fioles combustibles, les combustibles distillés moyens et le biodiesel. Également utilisé pour déterminer le nombre de précipitations, les caractéristiques de demulsibilité, les traces de sédiments et les insolubles dans les huiles lubrifiantes utilisées.

  • Utilisez un panneau de contrôle ACL intégré à écran tactile pour allumer et éteindre la chaleur, définir la durée du test, définir les valeurs RCF/RPM, et choisir le type d’ensemble rotor ainsi que la verrerie correspondante à utiliser pendant le test
  • Le mécanisme de vitesse du moteur servo permet à l’utilisateur de simplement régler la vitesse désirée et de calculer RPM en fonction du RCF donné et du type de rotor sélectionné
  • L’ensemble rotor est facilement accessible pour le nettoyage et l’entretien, et la fenêtre du couvercle permet à l’opérateur de voir à l’intérieur de la chambre
  • Différentes configurations rotor/tube selon les méthodes
  • Équipé d’un mécanisme de verrouillage de sécurité et d’une purge d’azote
Spécifications :
  • Vitesse maximale : 2200 tr/min
  • RCF maximum : 1327 (long); 1170 (court); 865 (en forme de poire)
  • Température : ambiante jusqu’à 93 °C (200 °F)
  • Exigences électriques : 230V 50/60 Hz, 3,5A
  • Dimensions : 31 x 25,8 x 14,3 po. (78,74 x 65,53 x 36,32 cm)
  • Poids net : 98 lb. (44,5 kg)
  • Poids d’expédition : 122 lb. (55,4 kg)
  • Dimensions d’expédition : 36 x 30 x 19 po. (91,4 x 76,2 x 48,3 cm)

Compliance

Respecte ASTM les spécifications D91, D96, D893, D1796 et D4007.

Spécifications

Vitesse max. 2,200 rpm
Ampérage 3.5 A
Hauteur (impériale) extérieure 14,3 po.
Hauteur (métrique) extérieure 36.32 cm
Longueur (impériale) extérieure 31 po.
Largeur (impériale) extérieure 25,8 po.
Certifications/Conformité Respecte ASTM les spécifications D91, D96, D893, D1796 et D4007.
Exigences électriques 115 V 50/60 Hz
Dimensions (HWD) 14,3 x 25,8 x 31 po. (36,32 x 65,53 x 78,74 cm)
Poids net 98 lb. (44.5 kg)
Type d’écran LCD
Largeur (métrique) extérieure 65.53 cm
Longueur (métrique) extérieure 78.74 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats