missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ KnockOut™ DMEM/F-12

Description
Milieu à faible osmolalité sans L-glutamine ni tampon HEPES optimisé pour la croissance des cellules souches embryonnaires humaines et pluripotentes induites.
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Cellules souches (embryonnaires), cellules souches (iPS - Souche pluripotente induite) |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | KnockOut DMEM/F-12 |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Sans additif | Pas de glutamine, Aucun HEPES |
| Qualité de fabrication | cGMP pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485 |
| Gamme de produit | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conserver à 2° à 8 °C et protéger de la lumière. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.