missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ M5 Masques faciaux de style plissé purs pour salle blanche

Description
- Conception en trois couches
- Fabriqué en polyester et en cellulose
- Masques à plis disponibles avec boucles d’oreilles ou attaches souples
- Nez entièrement fermé et pliable
- Populaire pour les environnements biotechnologiques, dispositifs médicaux, électronique et télécommunications
- Les liens à liaison ultrasonique sont durables
- Double sac et recommandé pour ISO les salles blanches de classe 5 et supérieures
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Masque facial en salle blanche |
| Couleur | Bleu |
| Type de fixation | Boucles d’oreilles |
| Matériau | Polyester |
| Taille | Standard |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Plissé, 62692 |
| Classe de salle blanche | Classe 100 (ISO 5) |
| Structure | 3-ply |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus de résultats |