missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ Blouses barrières liquides certifiées A7

Description
- Blouses barrières liquides
- Conception avant sans couture
- Conception facile à donner et retirer pour réduire le risque de contamination
- Le matériau offre une meilleure protection contre les liquides
- Le tissu a été testé pour la pénétration du sang et des agents pathogènes transmis par le sang, le médicament chimio-thérapeutique et la perméation hormonale
- Passe ASTM F1670 et ASTM F1671
- Les boucles intégrées pour les pouces aident à maintenir l’interface gant et vêtement
- Peu de peluches pour minimiser la contamination
- Respecte USP les directives 800
- Emballés en vrac et disponibles dans une gamme de tailles
Compliance
Respecte USP les directives 800
Spécifications
Spécifications
| Taille | Petit/Moyen |
| Type de produit | Toge des environnements contrôlés |
| À utiliser avec (application) | Clinique, pharmaceutique, laboratoires, chimiothérapie |
| Nb de poches | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Type d’emballage | 10 sacs de 10 robes |
| Matériau | Polyéthylène, Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de manchette | Boucle pour le pouce |
| Afficher plus de résultats |