missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Spargers pour l’équipement Tekmar™
Description
Fritted Spargers
- Recommandé pour les échantillons d’eau potable et d’eaux usées
- Recommandé pour l’eau, les sols, les polymères, les produits pharmaceutiques et les aliments
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Eau, sol, polymères, produits pharmaceutiques, alimentation |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateurs de purge et de piège Teledyne Tekmar™ 2000 et 3000, ainsi qu’avec les autoéchantillonneurs 2016 et 2032 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | U |
| Volume (impérial) | 0,16 oz. |