missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ RAY-SORB™ Entonnoirs séparateurs ambrés
Description
- RAY-SORB™ traité pour protéger les matériaux sensibles à la lumière de longueurs d’onde plus courtes
- Grand diamètre intérieur des tiges inférieures pour une séparation complète du liquide avec robinet d’arrêt fermé
- La nécessité de vider l’entonnoir est éliminée
Certifications
ASTM Spécification E1096, exigences de type 4
Spécifications
Spécifications
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Verre borosilicaté |
| Certifications/Compliance | ASTM E1096, Type IV |
| Length (Metric) Stem | 6cm |
| Quantity | 1 Affaire |
| Stopcock | 4; PTFE |
| Stopper Material | PTFE |
| Stopper Number | 22 |
| Product Type | Cheminée séparatrice |