missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ ValueWare Buret avec capuchon à poussière

Numéro de catalogue. S01522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S01522 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S01522 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 57026F50

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’écaille est en émail céramique noir durable.

  • Écaille noire
  • Buret avec un bouchon PTFE de tailleP s2
  • Le bouchon anti-poussière KIM-KAP est inclus

Compliance

Répond aux exigences de la classe B

Spécifications

Capacité (métrique) 50 mL
Longueur (métrique) 72.8 mm
Matériau Verre
Graduations 0.1 mL
Longueur (impériale) 28,66 pouces.
Comprend Capuchon antipoussière, prise PTFE PS2
Échelle Noir
Catégorie Burette
Classe Classe B