missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Entonnoirs micro-séparateurs à joints 14/20 pour bouchons en PTFE avec bouchon

Numéro de catalogue. K2982800125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
125 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric)
K2982800125 125 mL
22296626 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K2982800125 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 2982800125

Avec robinet d’arrêt en PTFE de 2 mm

  • Type Squibb

Série 298280 :

  • Inclut un bloqueur à tête hexagonale
  • 298281 série :
    • Fourni sans bouchon

    Spécifications

    Capacity (Metric) 125 mL
    Material Verre borosilicaté
    Height (Metric) 206 mm
    Joint Number 14/20
    Quantity 1 Affaire
    Stopcock 2; PTFE
    Product Type Entonnoir microséparateur