missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Lingettes X60
Description
Absorption rapide et résistance exceptionnelle à la déchirure
- Fabriqué à partir de Hydroknit™, un matériau d’essuyage avancé fabriqué à l’aide de jets d’eau liant un papier doux et absorbant à un tissu non tissé extra résistant
- Renforcé pour une puissance de récurage et de nettoyage accrue
- Sans adhésifs ni liants — assez doux pour le visage et les mains
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chiffon de nettoyage |
| Longueur (impériale) | 16,8 po. |
| Longueur (métrique) | 42.67 cm |
| Largeur (impériale) | 15,75 po |
| Largeur (métrique) | 31.75 cm |
| Matériau | Non-tissé polyester/cellulose |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x P) | 16,8 x 12,5 po |
| Format | Feuille plate |
| Afficher plus de résultats |