missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Linguettes pour systèmes d’essuyage à grand format
Description
Les rouleaux de linguettes sont compatibles avec les systèmes Jumbo Roll.
WypAll Rouleaux Jumbo X80
- Rouleaux de 475 feuilles brevetées Hydroknit™ à absorption rapide, au toucher textile
- Choix de trois couleurs
- Format : 12,5× 13,38 po. (30,5 × 34cm)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Linguette à usage intensif |
| Longueur (impériale) | 13,4 po. |
| Longueur (métrique) | 34 cm |
| Largeur (impériale) | 12,5 po. |
| Largeur (métrique) | 31.75 cm |
| Matériau | Non-tissé polyester/cellulose |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x P) | 13,4 x 12,5 po. (34 x 31,75 cm) |
| À utiliser avec (application) | Distributeur autoportant ou mural |