missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell KleenGuard™ Combinaisons de protection respirantes A20 contre les particules, dos, poignets et chevilles élastiques

Description
- Pour utilisation dans les laboratoires, la décontamination, la remédiation, les pesticides et les environnements à forte poussière.
- Dos, poignets et chevilles élastiques, fermeture à glissière à l’avant.
- Fournit une protection générale contre de nombreuses particules
- Le tissu barrière SMS breveté Microforce™ et respirant dépasse NFPA 99 pour les matériaux antistatiques.
- Haute résistance à l’abrasion, faible peluchage
- Supporte plusieurs utilisations
- L’air et la vapeur d’humidité peuvent passer à travers pour améliorer le confort du porteur.
- Coutures surjetées triple couture.
- fournissent une rétention des particules combinée à un confort inégalé.
- Le tissu est composé de cinq couches de protection barrière empilées (SMMMS).
- La conception centrée Reflex™ sur l’humain offre un ajustement confortable et une liberté de mouvement.
- Admissible au recyclage lorsqu’elle RightCycle™ est utilisée dans des applications non dangereuses, selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons à usage général |
| Taille | 2X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS Tissu |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière à l’avant |
| Stérilité | Non stériles |
| Afficher plus de résultats |