missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ Blouses de laboratoire certifiées A8 avec poignets et col en tricot
Description
- Blouses de laboratoire avec poignets et col en tricot
- Confort et protection contre le contact avec les fluides légers
- Tissu non tissé à 3 couches SMS
- Poignets et col en maille doux
- Longueur au milieu du mollet
- Trois poches renforcées et cinq boutons-pression
- Boucle de manche pour une suspension pratique
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage limité |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Fluids |
| Afficher plus de résultats |