missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Schellbach Burets

Numéro de catalogue. 037405B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
037405B 50 mL
037405A 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 037405B Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 17150F50

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec robinets d’arrêt rectifiés PTFE no 2 et KimKap™ bouchon de poussière

  • Écaille émaillée en céramique noire durable
  • Ligne bleue sur une bande blanche plus large courant verticalement derrière la balance
  • Le ménisque est lu au point le plus étroit de la ligne bleue au-dessus du vrai ménisque, assurant une plus grande précision

Spécifications

Capacité (métrique) 50 mL
Longueur (métrique) 738 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0.1 mL
Longueur (impériale) 29,05 pouces.
Comprend Capuchon antipoussière
Échelle Noir
Robinets d’arrêt Droit
Matériau de robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Catégorie Schellbach Burette
Classe Classe B
Certifications/Conformité ASTM E287, ASTM E438
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats