missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Cylindres de mélange de classe B calibrés pour contenir

Numéro de catalogue. 0856622H
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
1000 mL
Graduations:
0.5 mL
1 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Graduations
0856622H 50 mL 1 mL
085645B 25 mL 0.5 mL
0856622F 1000 mL 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 0856622H Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 2003950

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu selon ASTM la spécification E1272, Style 2, exigences de classe B, un bouchon en verre est fourni

L’écaille est en émail céramique blanc durable.

  • Les tailles 10 et 25 mL sont relativement courtes pour offrir une stabilité accrue
  • Des cylindres de type 10 et 25 mL avec des lotissements plus fins sont fournis sous 20039A
  • Une taille de 250 mL peut être utilisée pour déterminer la matière non saponifiée dans les savons et produits savons (ASTM D460)
  • Savon et matières grasses anhydres sans sel dans les savons contenant des détergents synthétiques (ASTM D820)
  • Une taille de 500 mL peut être utilisée dans les essais de tassement d’asphalte émulsifié (ASTM D244)
  • Les hauteurs indiquées n’incluent pas le bouchon, le bouchon de remplacement est 41900R

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 50 mL
Comprend Certificat d’exactitude de graduation, bouchon de verre
Échelle Unique
Graduations 1 mL
Incrément 3 à 50 ml
Matériau de bouchon Verre
Étalonnage Contenir
Type de base Hexagonal(e)
Couleur d’échelle Blanc
Forme Rond
Classe Classe B
Hauteur (impériale) 7,6 po.
Hauteur (métrique) 195 mm
Certifications/Conformité ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Tolérance ±0,4 mL
Type de produit Cylindre de mélange gradué
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats