missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Buret avec sommet d’entonnoir et robinet d’arrêt en PTFE
Description
Comprend
Robinet d’arrêt diagonal no 2 en PTFE.
- Facile à remplir avec des tubes d’alésage de précision Balance blanche durable
- Marqué de façon permanente avec un numéro de série individuel
- L’encastrement montre la configuration supérieure
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité des instruments selon les normes fournies par NIST™.
Compliance
Rencontre ASTM™ E 287
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Longueur (métrique) | 746 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0.1 mL |
| À utiliser avec (application) | Titrations polyvalentes nécessitant une précision volumétrique traçable |
| Longueur (impériale) | 29,37 po. |
| Comprend | Robinet d’arrêt no 2 |
| Échelle | Blanc |
| Matériau de robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0,05 ml |
| Afficher plus de résultats |