missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cramer™ Kik-Step™ Tabouret
Description
Le Kik-Step™ tabouret est un tabouret roulant avec un pare-chocs en caoutchouc pour protéger les murs et l’équipement.
- Appuie dessus et les roulettes à ressort se rétractent pour un appui sûr et sûr
- Descends et le tabouret roule doucement
- Deux marches en acier rembourrées avec des chenilles en caoutchouc
- Finition époxy protégée par un large pare-chocs en caoutchouc autour de la base
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Rouge |
| Finition | Époxy |
| Comprend | Semelles en caoutchouc et pare-chocs de base, roulettes rétractables |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (impériale) de la base | 15,5 po |
| Hauteur (impériale) | 14 pouces |
| Garantie | 10 ans |
| Type de produit | Tabouret de marche |
| Capacité de charge (impériale) | 350 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | 158.75 kg |
| Afficher plus de résultats |