missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Incubateur réfrigéré KB série ECO avec refroidissement thermoélectrique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 08112076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 L
400 L
720 L
1020 L
Nb d’étagères:
2 fournis/15 max.
2 fournis/9 maximum.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Nb d’étagères
08112076 1020 L 2 fournis/15 max.
08112074 240 L 2 fournis/9 maximum.
08101209 400 L 2 fournis/15 max.
08112075 720 L 2 fournis/15 max.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 08112076 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200428

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Grâce à la technologie de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur brevetée, le nouvel incubateur réfrigéré KB ECO Series est l’un des incubateurs de refroidissement les plus écoénergétiques sur le marché. La technologie de refroidissement thermoélectrique fait que la série KB ECO est également très silencieuse pendant le fonctionnement.

Série KB ECO standard - Incubateurs de refroidissement avec refroidissement thermoélectrique respectueux de l’environnement

Avantages

  • En sécurité grâce à une incubation uniforme, même sous pleine charge
  • Fiabilité grâce à un fonctionnement de sécurité sans compromis
  • Intelligent grâce à l’auto-test unitaire pour une analyse complète de l’état
  • Économique, car la consommation d’énergie est minimale grâce à un refroidissement thermoélectrique optimisé

Caractéristiques importantes

  • Plage de température : 0 °C à +70 °C (max 26 °C en dessous de la température ambiante)
  • APT.line™ Technologie des chambres de préchauffage
  • Contrôle électrique de la température grâce à un module de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur innovante
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks, acier inoxydable
  • Prise d’accès avec bouchon en silicone, diamètre de 30 mm.
  • LCD pour afficher la température ainsi que des informations supplémentaires et des alarmes
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test unitaire pour une analyse complète de l’état

Spécifications

Capacité (impériale) 36 pi³.
Certifications/Conformité cUL
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1020 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie des capteurs du CO2 Pas de capteur
Type de convection Forcé
Éclairage Non
Matériau Acier inoxydable
Nb d’étagères 2 fournis/15 max.
Contrôle de l’oxygène Non
Type de prise Nema 5-20P
Plage de températures (métrique) 0 °C à 70 °C (Ambiant max. -26 °C)
Catégorie Incubateur réfrigéré
Affichage LCD
Style de porte 2 portes, 2 portes intérieures en verre
Fuse 16 A
Caractéristiques vertes Refroidissement thermoélectrique respectueux de l’environnement
Dissipation thermique Technologie de refroidissement thermoélectrique avec dissipation de chaleur brevetée
Modèle KB ECO 1020 (KBECO1020UL-120V)
Ports Port d’accès 30 mm (standard)
Gamme de produit KB ECO
Uniformité ±0,1 K
Dimensions (L x l x H) 45,3 x 49,3 x 75,8 po.
Dimensions (L x l x H) de l’intérieur 33 x 38,3 x 49,3 po.
Poids (impériale) 721 lb.
Tension 100/120 V
Puissance 1.3 kW
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats