missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Dérivateur à flèche rempli d’eau

Numéro de catalogue. 19111035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1.5 m
3.4 m
7.6 m
15.2 m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
19111035 15.2 m
19111032 1.5 m
19111033 3.4 m
19111034 7.6 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19111035 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28456

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Détourner et contrôler temporairement le fluide pour faciliter le nettoyage ou la récupération

  • Pour la gestion des eaux pluviales, la déviation de lavage à pression ou de lavage portatifs, la déviation de déversements, ainsi que la décontamination de l’équipement et du personnel
  • Fabriqué en film PVC flexible
  • S’adapte aux surfaces inégales comme l’asphalte ou le béton pour former une barrière de dérivation à l’écart des drains pluviaux ou comme zone de retenue pour l’exploitation à vide humide
  • Comprend un bouchon poussoir facile à ouvrir pour remplir avec un tuyau d’eau standard

Spécifications

Couleur Bleu
Matériau PVC Film
À utiliser avec (application) Détourner et contrôler temporairement le fluide pour faciliter le nettoyage ou la récupération
Dimensions (L x l x H) 600 x 600 x 9 po. (1524 x 1524 x 22,9 cm)
Longueur (métrique) 15.2 m
Poids (impériale) 10 lb.
Poids (métrique) 4.5 kg