missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Armoire à acides métalliques avec ChemCor™ doublure

Numéro de catalogue. 19159717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
222 lb.
225 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids (impériale)
19159717 222 lb.
19159819 225 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19159717 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8930022

Comprend

Les deux modèles sont livrés avec un plateau de travail en polyéthylène supplémentaire qui peut être fixé sur le dessus de l’armoire comme surface de travail supplémentaire, ainsi que deux labels pour l’utilisateur final : Base ou ACID

Offrez à votre personnel une protection maximale contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs avec l’Armoire Justrite à acides métalliques avec ChemCor™ revêtement.

  • Une doublure 100% sans couture ChemCor™ sur tous les murs intérieurs, plafond, puisards, portes intérieures et tablettes protège les surfaces exposées des armoires contre la rouille et la corrosion
  • Une surface sans couture élimine le besoin de rivets ou de fixations, évitant ainsi la corrosion causée par les produits chimiques qui s’infiltrent
  • Un revêtement intérieur durable, thermoplastique et non poreux résiste aux taches et se nettoie facilement et en profondeur
  • Construit en acier soudé à double paroi calibre 18
  • Caractéristiques de 2 pouces. Puisard de confinement étanche au liquide (5 cm), doubles évents, tablettes réglables et pieds de nivellement
  • La peinture extérieure entièrement époxy, appliquée en poudre bleue, offre une résistance supplémentaire à la détérioration causée par des produits chimiques agressifs

Certifications

FM Approuvé.

Compliance

Respectez l’OSHA et NFPA les exigences.

Warranty

10 ans

Spécifications

Profondeur (impériale) intérieure 14,56 pouces.
Dimensions (P x L x H) intérieures 14,56 x 39,5 x 39,62 po.
Largeur (impériale) extérieure 43 po.
Comprend ChemCor™ revêtement, soudé, construction à double paroi en acier, 2 po. Puisard de confinement étanche, doubles évents, étagères réglables, portes auto-verrouillables en acier inoxydable à trois points avec U-Loc™ poignée cadenastique, plaque d’appui
Hauteur (impériale) intérieure 39,62 po.
Certifications/Conformité FM, NFPA, OSHA
Hauteur (impériale) extérieure 44 po.
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Inflammables
Type de produit Armoire de rangement pour acides
Style de porte Fermeture manuelle
Profondeur (impériale) extérieure 18 in
Matériau Acier (CR)
Largeur (impériale) intérieure 39,5 po.
Capacité de charge 113 L (30 gal)
Revêtement de surface Époxy, thermoplastique
Poids (métrique) 101 kg
Hauteur (métrique) intérieure 100.6 cm
Profondeur (métrique) extérieure 45.72 cm
Nb d’étagères 1
Largeur (métrique) extérieure 109 cm
Hauteur (métrique) extérieure 112 cm
Largeur (métrique) intérieure 100.3 cm
Nb de portes 1
Profondeur (métrique) intérieure 37 cm
Poids (impériale) 222 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats