missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Système de gestion de batterie

Description
La construction en polyéthylène 100% moulé offre une résistance chimique maximale, évitant la corrosion, la détérioration et les fuites
- Entrepose jusqu’à quatre pièces de 110 et/ou 200 L (30 et/ou 55 gallons). Batterie
- Entrepose des fûts de classe 1B ou 1C d’inflammables et combustibles ou de liquides non dangereux
- Se compose de trois parties : un module de base, un module de pile et une tablette de distribution
- Des canaux de verrouillage moulés maintiennent les tambours en place
Base Module
- Contient deux fûts pour un poids de 1388 kg (3060 lb.) Capacité totale de charge
- Se déplace facilement avec un chariot élévateur vide
- 250L (66 gal.) Le puisard de confinement à vue ouverte permet de repérer facilement les déversements pour un nettoyage rapide
- Contient deux fûts supplémentaires pour doubler la capacité du système pour une charge de 680 kg (1500 lb).
- Lors du stockage des 110 et 200L (30 et 55 gallons) les tambours, les petits tambours doivent être placés sur le dessus du module de pile
- Se fixe solidement au module de la colonne pour une distribution pratique depuis le niveau supérieur
- A une capacité de charge de 27 kg (60 lb.)
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Couleur | Noir |
| Capacité (impériale) | 66 gallons. |
| Capacité (métrique) | 249.8 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Catégorie | Module de base de gestion de batterie |
| À utiliser avec (application) | Stockage efficace, contrôle positif des déversements, distribution de liquides |
| Capacité | 2 Tambours |
| Comprend | Bonne distribution |
| Capacité de charge (impériale) | 3060 lb. |
| Afficher plus de résultats |