missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Entonnoirs de sécurité de tambour
Description
- Les grandes cheminées ont une mesure de 10,75 po. Diamètre (27 cm) d’ouverture et capacité de 2,6 gal (9,8 L)
- Capacité 2 pouces. Bouchons de 5 cm sur des tambours de 30 et 55 gallons (114 et 208 L)
- Disponible avec un pare-flammes en laiton qui absorbe et dissipe la chaleur et empêche toute source d’allumage externe d’atteindre le contenu du tambour
- Acier galvanisé avec finition durable en poudre époxy
- Le couvercle articulé et ouvert comprend un maillon fusible qui fond à 74 °C (165 °F) et ferme le couvercle pour éteindre le feu
- Les cheminées peuvent accueillir un cadenas (non inclus)
Certifications
FM Approuvé.
Compliance
Respectez les exigences de l’EPA et de l’OSHA.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | FM, EPA et OSHA |
| Type de produit | Entonnoir de tambour |
| Aperçu général | Tube en laiton, fermeture à maintien ouvert |
| Capacité (métrique) | 9.8 L |
| À utiliser avec (équipement) | 2 in Bouchon de tambour, liquides visqueux ou non inflammables |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Comprend | 33 po. Tube en laiton, couvercle auto-fermé |