missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Chemcor™ Armoires de sécurité Compac doublées pour matières dangereuses

Description
- La finition sans couture ChemCor™ protège les surfaces intérieures des armoires contre la rouille et la corrosion
- Présente une finition thermoplastique unique enflammée sur les portes intérieures, les étagères, les murs, le plafond et le puisard
- Une surface non poreuse et sans couture élimine le besoin de rivets ou de fixations sensibles à la corrosion
- Résiste aux taches et se nettoie facilement
- Populaire 114L (30 gal.) Une armoire comprend un plateau de travail en polyéthylène séparé qui peut être placé sur le dessus de l’armoire pour une surface de travail pratique
Spécifications
Spécifications
| Largeur (impériale) extérieure | 23,25 pouces. |
| Certifications/Conformité | NFPA 1 NFPA 400; FM |
| Type d’étagère | Réglable |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (P x L x H) intérieures | 14,5 x 20 x 30,5 po. |
| Hauteur (impériale) extérieure | 35 po. |
| Style de porte | Auto-fermeture |
| Comprend | Garantie : 10 ans |
| Profondeur (impériale) extérieure | 18 in |
| Type de produit | Armoire de sécurité Compac |
| Afficher plus de résultats |