missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Réceptacle à déchets
Description
- Des pièges de tête contournés soulevant de la fumée et du gaz; la redirige vers la zone de combustion, coupant l’apport en oxygène et éteignant les flammes en quelques secondes
- Une grande ouverture centrale avec rebord en dôme assure que les déchets tomberont à l’intérieur de la poubelle
- La tête en aluminium brossé attrayante est exempte de corrosion et facile à retirer pour le vidage
- Boîte émaillée grise de type tambour construite en acier de gros calibre avec un revêtement résistant à la rouille
Order Info
Des têtes de remplacement sont disponibles séparément.
Compliance
FM Approuvé. Certifié UL.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 45.4 L |
| Certifications/Conformité | FM, UL |
| Diamètre (métrique) externe | 38.4 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 15,12 pouces. |
| Capacité (impériale) | 12 gallons. |
| Couleur | Gris |
| Hauteur (métrique) | 55.2 cm |
| Taille de l’ouverture (impériale) | 13,34 cm (5,25 po) |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 13.3 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Show More |