missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide isovalérique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isovaleric Acid |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 102.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| RTECSNumber | NY1400000 |
| TSCA | Oui |