missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Isotemp Congélateur Chest ULT de la série IUE

Numéro de catalogue. 13762408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (English):
13 pi³.
20 pi³.
3 pi³.
Voltage:
208/230 V
115 V
Model:
Isotemp
IUEC06386FA
IUEC06386LA
IUEC25286FA
IUEC25286FD
IUEC25286LA
IUEC25286LD
IUEC39686FA
IUEC39686FD
IUEC39686LA
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (English) Voltage Model
13762408 20 pi³. 208/230 V Isotemp
13762399 3 pi³. 115 V IUEC06386FA
13762400 3 pi³. 115 V IUEC06386LA
13762401 13 pi³. 115 V IUEC25286FA
13762402 13 pi³. 208/230 V IUEC25286FD
13762403 13 pi³. 115 V IUEC25286LA
13762404 13 pi³. 208/230 V IUEC25286LD
13762405 20 pi³. 115 V IUEC39686FA
13762406 20 pi³. 208/230 V IUEC39686FD
13762407 20 pi³. 115 V IUEC39686LA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 13762408 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur IUEC39686LD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand Les congélateurs commodes ultra-basse température de la série IUE, propulsés par H-drive, offrent trois tailles, maximisant la capacité de stockage de 3 645 à 21 600 fioles de 2 mL. La série IDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.

  • Le H-drive Information Center (HIC) combine une température facile à lire avec des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 5,6 pouces
  • Trois tailles (3, 13 et 20 pi³) pour répondre à une variété de besoins d’entreposage et de spécifications d’empreinte en laboratoire
  • Un confort client amélioré grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé et facile à lire, et un espace de travail supplémentaire pratique
  • Compatible avec la plupart des systèmes de rack, y compris une gamme complète de Thermo Scientific™ racks pour boîtes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™; et Nunc™ CryoBank™ tubes
  • Caractéristiques de sécurité incluant les réglages d’alarme et la porte à clé
  • Des coûts CVC plus faibles grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement
  • Les réfrigérants naturels et la mousse de polyuréthane avec un agent soufflant non-HFC n’ayant aucun GWP, rendant la série conforme aux États-Unis. Politique d’alternatives significatives de l’Agence de protection de l’environnement (SNAP), les normes F-Gas de l’Union européenne et d’autres normes de durabilité

Spécifications

Type Congélateur ULT de dispositifs médicaux de classe II
Capacity (English) 20 pi³.
Capacity (Metric) 566 L
Temperature Range -50 °C à -86 °C
Door Style Solide horizontal
No. of Doors 1
Cabinet Material Acier laminé à froid
Insulation Mousse de polyuréthane
Interior Acier inoxydable
Exterior Finish Acier peint
Shelves None
Certifications/Compliance UL, cUL, RoHS, PORTÉE, EPA SNAP
Style Poitrine
Display Bouton tactile HIC
Casters 6
Condenser Type Refroidissement par air
Control Type Interface tactile capacitive
For Use With (Equipment) Option LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder
Ports Un hublot
Warranty 3 ans de pièces et de main-d’œuvre, 5 ans seulement sur des pièces de compresseur
Defrost Manuelle
Lid Levage à une main
Model Isotemp
Monitoring Options Alarme, enregistreur
Access Security Serrure à clé
Chart Recorder Facultatif
Data Outputs RS485, 4-20Ma, Contacts secs, USB
Operating Modes Fonctionnement standard
Setpoint Security Simple ID
Backup Systems CO2 ou LN2 optionnel
Connectivity Optionnel (Connexion liaison de périphérique)
Smart View Compatibility Smart View Compatible
Amperage 5.8 A
Voltage 208/230 V
Phase Unique
Energy Usage 10,5 kW-h/jour
Compressor H-drive
Refrigerant Mélange R290/R170+R290
Holds 396 Standard, 2 pi. Boîtes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats