missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Isotemp™ Circulateurs de bain chauffé : Modèle 6200 H24

Numéro de catalogue. 13874673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
60 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Fréquence
13874673 60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13874673 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 211313800

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Comprend des raccords de plomberie à circulation externe

Des chauffages fiables à haute puissance qui offrent une chaleur rapide des fluides et assurent la compatibilité des fluides pour votre application.

Le circuit standard de découpage haute température (HTC) est sélectionnable par l’utilisateur pour s’assurer que les températures d’application ne dépassent pas les paramètres du point de consigne
  • Découpes à haute température et basse altitude
  • L’empreinte compacte maximise l’espace de laboratoire
  • Comprend une plomberie de circulation externe avec raccords de 8 mm et 12 mm ainsi que des colliers d’alimentation et de retour
  • Couverture de la zone de travail incluse sur tous les bains chauffants
  • Baignoires en acier inoxydable de haute qualité
  • Tous les drains de bain sont situés à l’avant de l’unité avec une vanne intégrée

Spécifications

Capacité (impériale) 473,3 à 811,5 oz.
Capacité (métrique) 14 à 24 L
Débit 21
Type de pompe Force et aspiration
Plage de températures 10 °C à 200 °C
Catégorie Isotemp™ Circulateur de bain chauffé
Capacité de chauffage 1.2
Comprend Raccord de plomberie de circulation externe
Pression maximale 805
Modèle 6200 H11
Stabilité thermique ±0,05 °C
Dimensions (L x l x H) 22,1 x 14,4 x 15,6 po. (56,1 x 36,5 x 39,6 cm)
Longueur (impériale) 22,1 po.
Longueur (métrique) 56.1 cm
Largeur (impériale) 14,4 po.
Largeur (métrique) 36.5 cm
Hauteur (impériale) 39,6 cm (15.6 po)
Hauteur (métrique) 39.6 cm
Poids (impériale) 36.3 lb.
Poids (métrique) 16.46 kg
Exigences électriques 115 V 60 Hz
Tension 115 V
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats