missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Réfrigérateur de stockage de matériaux inflammables
Description
- Des réfrigérants HC verts et naturels
- Plage de température : 1 °C à 12 °C
- Dégivrage manuel
- Thermostat mécanique à l’extérieur pour éliminer l’interaction avec les matériaux entreposés
- Bobine évaporatrice en aluminium
- Joints en vinyle magnétique, pour un joint de porte positif
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Réfrigérateur de stockage de matériaux inflammables (FMS) |
| Catégorie | Réfrigérateur de stockage de matériaux inflammables |
| Capacité (impériale) | 5,5 pi³ |
| Capacité (métrique) | 155.7 L |
| Plage de températures | °1 C à 12 °C |
| Réfrigérant | R600a |
| Style de porte | Articulé |
| Nb de portes | 1 (1 compartiment) |
| Tablettes | 3 Ajustable |
| Matériau de la hotte | Cold-rolled Steel |
| Afficher plus de résultats |