missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate d’isobutyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyl Acetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 117 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1213 |
| Poids de formule | 116.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0731 |
| RTECSNumber | AI4025000 |
| TSCA | Oui |