Learn More
Sulfure de fer(II), tech.
Description
Le sulfure de fer(II) est utilisé comme pigment dans les teintures capillaires et les céramiques, les verres et bouteilles, ainsi que dans la peinture. Aussi utilisé dans les lubrifiants et les anodes, comme source de sulfure d’hydrogène et pour traiter les gaz d’échappement. Il est également utilisé comme agent de résulfuration dans la production d’aciers au carbone, alliages et inox. Il agit comme un agent d’alliage pour améliorer la capacité des pièces en acier moulé utilisées pour fabriquer divers composants en acier.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfure de fer(II) est utilisé comme pigment dans les teintures capillaires et les céramiques, les verres et bouteilles, ainsi que la peinture. Également utilisé dans les lubrifiants et les anodes, comme source de sulfure d’hydrogène et pour traiter les gaz d’échappement. Il est également utilisé comme agent de résulfuration dans la production d’aciers au carbone, alliages et inox. Il agit comme un agent d’alliage pour améliorer la capacité des pièces en acier moulé utilisées pour fabriquer divers composants en acier.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,0062g/L), dans des acides ayant évolué le sulfure d’hydrogène. Insoluble dans l’acide nitrique.
Notes
Sensible à l’humidité. À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, loin des substances incompatibles comme l’agent oxydant, les acides, l’air, l’eau ou l’humidité.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iron(II) sulfide |
| Point de fusion | 1195 °C |
| Quantité | 1000 g |
| Odeur | Inodore |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à l’humidité |
| Densité | 4.74 |
| Indice de Merck | 14,4058 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (0,0062 g/L), dans des acides avec évolution du sulfure d’hydrogène. Insoluble dans l’acide nitrique. |
| Nom de l’IUPAC | sulfanylideneiron |
| Poids de formule | 87.91 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-268-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous argon |
RUO – Usage réservé à la recherche