missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iohexol (mélange d’isomères) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iohexol (mixture of isomers) |
| Point de fusion | 180 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N,N′C-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodoisophthalamide |
| Poids de formule | 821.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | CZ2205000 |
| TSCA | Non |