missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3B Scientific™ Modèle atomique interactif selon Bohr, Student-Set

Numéro de catalogue. S14152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
S14152 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S14152 Fournisseur 3B Scientific™ Code fournisseur W19902

3B Scientific™ Selon Bohr, le modèle atomique interactif est un modèle d'entraînement des élèves pour les cours de physique, de chimie et de biologie qui simplifie l'enseignement et la compréhension du modèle atomique de Bohr

  • Atomes, isotopes, ions, configurations de gaz nobles, structure des éléments, liaisons covalentes, liaisons ioniques
  • Éléments, masse atomique, numéro atomique et tableau périodique
  • Jeu d’apprentissage interdisciplinaire
  • Adapté au travail individuel, en partenariat et en groupe
  • Apprentissage ludique des matières en sciences naturelles
  • Compréhension facile des processus et des structures au niveau atomique
  • Simple et très amusant à utiliser
  • Conception 3D attrayante
  • Rangement pratique

Spécifications

Color Blanc, noir
Height (Metric) 25 cm
Includes 2 atomes
Length (Metric) 5 cm
Material Plastique
Quantity 1
Weight (Metric) 0.25 kg
Width (Metric) 24 cm
Product Type Modèle, chimie