missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impacto™ Gants anti-vibration Nylon sans doigts avec poignée d’outil en cuir grainé
Description
- Gant en cuir sans doigts avec dos en nylon extensible
- Couvre-paume en cuir à grain doux pour une durée plus longue
- Rembourrage VEP absorbant les impacts et les chocs dans la paume, entre le pouce et l’index
- La zone de la toile du pouce est protégée contre les traumatismes cumulatifs comme les ecchymoses causées par la prise d’outils
- Offre une protection contre les chocs, les vibrations et l’abrasion
- Idéal pour les outils manuels et les outils électriques
Spécifications
Spécifications
| Matériau arrière | Nylon |
| Couleur | Bleu, Jaune |
| Main | D’accord |
| Matériau | Cuir de grain |
| Type de produit | Gants d’outils |
| Taille | Petit |
| Type de doigt | Sans doigts |
| À utiliser avec (application) | Construction, bricolage de la maison |
| Type de manchette de gant | Ouvert |
| Séries | 502-20 |
| Afficher plus de résultats |