missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laxco™ Source lumineuse DEL de la série iLED

Description
Laxco™ La série iLED augmente l’éclairage LED intense dans un système d’empreintes petites et compactes.
- La bande de 12 DEL crée un éclairage transmis homogénéisé
- Les guides lumineux supérieurs à double direction produisent 720 cd d’éclairage LED focalisé comparable à une source lumineuse à fibre optique de 150 W
- Contrôles d’intensité variable indépendants pour l’éclairage supérieur et inférieur
- Durée de vie d’ampoule de 50 000 heures
- Base pondérée pour option autonome
Certifications
Certification de performance de qualité
Warranty
2 ans - Électronique, mécanique, optique avec possibilité d’extension jusqu’à 5 ans
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Base pondérée |
| Type d’ampoule | DEL |
| Dimensions (L x l x H) | 9.0 x 10.8 x 38.0 cm |
| À utiliser avec (application) | Microscopie stéréoscopique; microscopie stéréoscopique à fluorescence; Applications industrielles; Applications de contrôle de la qualité |
| À utiliser avec (équipement) | AMPS-ILED-30; les microscopes stéréo de la série MZS32; Microscopes stéréo série MZS33 |
| Hauteur (impériale) | 15 in |
| Hauteur (métrique) | 380 mm |
| Comprend | Éclairage DEL, alimentation électrique, DEL blanches, manuel |
| Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |
| Longueur (impériale) | 3,54 po. |
| Afficher plus de résultats |