Learn More
IKA™ Rotavisc hi-vi I Complete Viscometer Package
Description
La nouvelle série ROTAVISC détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d’application, allant du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent dans différentes plages de viscosité. Peu importe une mesure de viscosité simple ou exigeante, le ROTAVISC offre des résultats rapides et précis. La portée de livraison comprend un ensemble de broches standard (SP7-SP12), un support de protection, un capteur de température, un connecteur rapide, un connecteur à crochet et un support ROTASTAND.
Facile à utiliser
L’affichage généreux de 4,3″ TFT permet un guide intuitif dans les menus. Un niveau à brouhale numérique soutient également la bonne configuration de la condition de démarrage. La simple fonction rampe simplifie les tâches répétitives.
Précision
maximale de mesure Le niveau de précision de mesure du viscomètre rotationnel ROTAVISC pour les fluides newtoniens et non newtoniens est de +/- 1% de la plage de mesure. La reproductibilité est de +/- 0,2%.
Le ROTAVISC à vitesse
sans escalier est un viscomètre qui offre un réglage de vitesse sans étapes.
Plage de mesure de viscosité : 200 - 80 000 000 mPas
Spécifications
Spécifications
| Gamme de viscosité | 80,000,000 cSt |
| Aperçu général | Rotavisc hi-vi I Complete Rotation Viscosimeter Packages |
| Type d’écran | TFT |
| Capteurs | PT 100 |
| Plage de vitesse | 0,01 à 200 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | -100 °C à +300 °C |
| Résolution du thermomètre | 0.1 K |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |