missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Milieu sérom réduit HyQ-RS™

Numéro de catalogue. SH3056401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Type de produit:
Milieu sérique réduit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Type de produit
SH3056401 500 mL Milieu sérique réduit
SH3056501 500 mL Milieu sérique réduit
SH3056502 1000 mL Milieu sérique réduit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. SH3056401 Supplier Cytiva Supplier No. SH30564.01
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Pour les applications nécessitant une concentration plus faible de sérum

  • Soutenir la croissance des cultures cellulaires
  • Format : liquide
  • À conserver à 2° à 8 °C

Specifications

Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieu sérique réduit
Stérilité Sterile
Méthode de stérilisation 0,1 μm Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Glucose
Sans additif None
Quantité 500 mL
Contenu et stockage 2° à 8 °C
Aperçu général MEM-RS avec L-glutamine