missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3D BioProcess Container (BPC), 200L
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3071702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3071702 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3071702 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30717.02

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le système 3D à grand volume BPC de 200 L Thermo Scientific est composé d’un film plastique à toile unique et multicouches CX5-14 et comprend 2 ports supérieurs (2 MPX inserts), 1 drain inférieur (MPX insert).

Le système 3D à grand volume BPC de 200 L Thermo Scientific™ est composé d’un film plastique à toile unique et multicouches CX5-14 et comprend 2 ports supérieurs (2 MPX inserts), 1 drain inférieur (MPX insert).

Caractéristiques :

  • Utilisez ce système pour éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et pour réduire les risques de contamination croisée.
  • Tous les BPC 3D sont construits dans une ISO salle blanche 7 sous conditions cGMP.
  • Tous les BPC 3D sont conçus pour s’adapter à toute la gamme de conteneurs de soutien, carrés et cylindriques – , de 50 à 2000 L.

Les applications de la Thermo Scientific 3D BPC incluent :

  • Hydratation et stérilisation des tampons de traitement, des liquides et des milieux de culture;
  • Flux de chromatographie et collecte des fractions.
  • Stockage et transport des produits médicamenteux en vrac et des précurseurs de médicament en vrac.
  • Récoltez à partir de bioréacteurs et de fermenteurs et alimentez-les ensuite.
  • Distribution, emballage et stockage de milieux de culture cellulaire, de tampons et de liquides de procédé.

Personnaliser les systèmes standards BPC pour une technologie à usage unique optimisée

Choisissez parmi la plus grande bibliothèque – de composants de l'industrie, avec plus de 20 000 composantes uniques, incluant :

  • Ajustements—droits, réducteurs, coudes, en T, en X et en croix.
  • Connecteurs rapides—, connecteurs et disjoncteurs aseptiques, connecteurs à vapeur et à travers.
  • Filtres—utilisés pour la réduction de la biocharge; filtres de qualité stérilisatrice et filtres de ventilation.
  • Tubage—, élastomères thermoplastiques, silicone durci au platine.
  • Ports—d’échantillonnage de type septum et sans aiguilles.
  • Pince—les coulisses, pince et sertissage.

Spécifications

Capacité (métrique) 200 L
Description du film CX5-14
Détail du port Port inférieur : 1 x 0,5 po, Ports supérieurs : 2 x 0,5 po
À utiliser avec (équipement) Smartainer™ Boîte extérieure en acier inoxydable pour quincaillerie (Cat. Non. SV50160.01)
Emballage externe Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot.
Emballage interne protecteur Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7
Quantité 200 L
Méthode de stérilisation Irradiation gamma
Longueur de tubulure, ligne 1 51 cm (20 po)
Longueur de tubulure, ligne 2 51 cm (20 po)
Longueur de tubulure, ligne 3 51 cm (20 po)
Ligne de tubulure 1 MPX Carrosserie, polycarbonate, diamètre intérieur x diamètre extérieur : 12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) Port supérieur
Ligne de tubulure 2 MPX Carrosserie, polycarbonate, diamètre intérieur x diamètre extérieur : 12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) Port supérieur
Ligne de tubulure 3 MPX Carrosserie, polycarbonate, diamètre intérieur x diamètre extérieur : 12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) Port inférieur
Matériau de tubulure Ligne 2 Silicone
Matériau de tubulure Ligne 1 Silicone
Matériau de tubulure Ligne 3 Silicone
Gamme de produit HyPerforma™, Smartainer™ II
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats