missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyPerforma™ Tambour LLDPE conique, 200L, 1 orifice, avec pinces
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SV5051706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SV5051706 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SV5051706 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SV50517.06

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Il fait partie d’une famille de réservoirs, tambours et accessoires en plastique, comprenant un couvercle, des serre-joints et un seul port inférieur.

  • Pour une plaque de support
  • Disponible en tailles 50, 100 et 200L
  • Composé de polyéthylène linéaire à faible densité (LLDPE)
  • Ouverture inférieure de 4 pouces. permet la personnalisation du port inférieur du BPC; peut être utilisé à la place du tambour avec 1,75 po. Port

Spécifications

Capacité (métrique) 200 L
Matériau LLDPE
Dimensions 60 x 114 cm (23,5 x 44,75 po)
Détail du port Ouverture inférieure : 4,5 cm (1,75 po)
Gamme de produit HyPerforma
Quantité 200 L