missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide fluorhydrique, 40,0%, Suprapur™, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | −44 °C |
| Point d’ébullition | 112 °C (1013 hPa) |
| Densité | 1,13 g/cm3 (à 20 °C) |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥ 40% |
| Quantité | 1 L |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | À conserver à 5 à 30 °C |