missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micro Essential Lab Hydrion™ Distributeurs de papier test pH double rouleau
Description
- Comporte des lèvres coupés des deux côtés
- Les papiers à large plage offrent un changement de couleur net pour chaque unité de pH complète
- Les papiers à plage étroite changent pour chaque incrément de 0,5 unité de pH
Chaque boîte contient 10 distributeurs, chacun composé de deux rouleaux de papier test de 15 pieds et de tableaux de couleurs assortis. Permet environ 2000 tests.
Instructions
Il suffit d’arracher une petite bande de papier pour le pH, de tremper dans la solution testée, puis de comparer instantanément la couleur obtenue avec le tableau de couleurs du pH correspondant.
Spécifications
Spécifications
| Plage de pH | 1 à 12 |
| Comprend | Distributeur réutilisable, tableau des couleurs assorti, 2 rouleaux de papier pH |
| Nb de tests | 2000 tests |
| Catégorie | Papier indicateur de pH à grande plage |
| Dimensions (L x P) | 4,6 m x 0,55 cm (15 pi. x 0,21 po.) |
| Longueur (impériale) | 15 ft. |
| Longueur (métrique) | 4.6 m |
| Largeur (impériale) | 0,21 po. |
| Largeur (métrique) | 0.55 cm |
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou affection. Veuillez consulter un médecin pour diagnostiquer et traiter toute condition médicale.