missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Porte-cadavres de type rouleau hydraulique sans plateau

Numéro de catalogue. JA630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
201 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (métrique)
JA630 201 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. JA630 Fournisseur Mopec Code fournisseur JA630

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Minimisez la tension dorsale avec deux commandes latérales au pied qui aident le porte-avions à être élevé sans effort. Mopec™ Le porte-cadavres de type rouleau hydraulique sans plateau utilise un puissant système hydraulique activé par pédale pour permettre d’élever facilement le porte-cadavres à la hauteur du plateau.

  • Sommet de type transfert à rouleau convoyeur
  • Hydraulique à double piédestal pour une élévation facile activée par le pied
  • Quatre robustes de 8 pouces. lanceurs de sorts avec verrouillage total
  • Loquet d’arrêt du plateau
  • Levier de frein des deux côtés et un bout
  • Pédales d’élévation des deux côtés

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Type de produit Porte-rouleaux hydrauliques
Profondeur (impériale) 79,13 pouces.
Profondeur (métrique) 201 cm
Hauteur (impériale) De 26 à 39,5 po.
Largeur (impériale) 27,25 pouces.
Hauteur (métrique) 66,04 cm à 100,33 cm
Poids (impériale) Elle tient jusqu’à 375 lb.
Poids (métrique) Peut supporter jusqu’à 170,1 kg
Largeur (métrique) 69.21 cm