missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media

Numéro de catalogue. SH3020001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine, Sodium Bicarbonate, Rouge de phénol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Avec additifs
SH3020001 500 mL Glutamine, Sodium Bicarbonate, Rouge de phénol
SH30200FS 6 x 500 mL Glutamine, Sodium Bicarbonate, Rouge de phénol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH3020001 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30200.01
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutenez la croissance en culture cellulaire et les procédés de biofabrication avec HyClone™ les médias 5A de McCoy, fabriqués selon ISO des procédés certifiés 9001.

  • Le système a testé avec Cytiva HyClone des sérums pour assurer l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés à l’aide d’eau de procédé purifiée et subissent une filtration stérile
  • Fabriqué selon ISO des procédés certifiés 9001

Spécifications

Forme Liquide
Type de produit Milieu McCoy's 5A avec L-glutamine, bicarbonate de sodium
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation 0,1 μm Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Sodium Bicarbonate, Rouge de phénol
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8 °C, loin de la lumière
Aperçu général McCoy's 5A avec L-Glutamine et Phenol Red