missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Mélanocytes épidermiques humains, néonatal, donneur modérément pigmenté (HEMn-MP)
Description
Primary human epidermal melanocytes isolated from neonatal foreskin, cryopreserved at the end of the secondary culture. These cells are isolated from moderately pigmented tissue.
- Viability at least 70%
- ≥500,000 viable cells/vial
- Capable of at least 12 population doublings
Tested for
- Mycoplasma: Not Detected
- Hepatitis B: Not Detected
- Hepatitis C: Not Detected
- HIV-1: Not Detected
- Bacteria, yeast, and other fungi: Not Detected
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Température de l’azote liquide |
| Âge | Nouveau-né (14 jours ou moins) |
| Type de cellules | Cellules mélanocytaires |
| Type de culture | Culture cellulaire adhérente |
| Forme | Cryopréservé |
| Espèces | Humain |
| Attributs du donneur | Modérément pigmenté |
| Source du donneur | Donateur unique |
| Nb de cellules | ≥500,000 |
| Gamme de produit | Cascade Biologics |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.