missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Modèle du système digestif humain

Numéro de catalogue. S13514
Modifier l'affichage
Click to view available options
81 x 30 x 7cm; 3250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
S13514 81 x 30 x 7cm; 3250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S13514 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur AM0093

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Représentation détaillée des parties externes et internes du système digestif.

  • Montre le nez, la cavité buccale et le pharynx, l’œsophage, le tractus gastro-intestinal, le foie avec la vésicule biliaire, le pancréas et la rate
  • Le duodénum, le cécum et le rectum sont ouverts
  • Côlon transverse amovible
  • Monté sur la base
  • Fourni avec une carte d’accès anglaise

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 81 x 30 x 7 cm
À utiliser avec (application) Représentation des parties externes et internes du système digestif
Comprend Carte d’accès anglaise
Matériau PVC
Montage Base
Poids (métrique) 3250 g
Type de produit Modèle du système digestif humain