missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl ImpRes
Description
Spécifications
Spécifications
| Volume du lit | 1 mL |
| Débit | Jusqu’à 220 cm/h dans une colonne de 1 m de diamètre avec une hauteur de lit de 20 cm à 20 °C; mesurée à l’aide de tampons de procédé avec la même viscosité que l’eau à 300 kPa |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Type de ligand | Phényl |
| Pression maximale | 5 bars [0,5 MPa] (70 psi) |
| Granulométrie | 40 μm |
| Plage de pH | pH 3 à 13 |
| Conditions de stockage | 20% d’éthanol à 4 °C à 30 °C |