missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Séchoir à section haute capacité

Numéro de catalogue. A84600051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110/120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
A84600051 110/120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A84600051 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A84600051

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour offrir une capacité maximale de séchage aux laboratoires très fréquentés. Le design compact peut accueillir jusqu’à 13 supports de glissières, soit environ 390 glissières.

  • Petite empreinte
  • Chauffage ultra-rapide
  • Revêtement antimicrobien
  • Contrôle numérique de la température pour la précision

Spécifications

Comprend Disjoncteurs miniatures
Profondeur (métrique) 32 cm
Hauteur (métrique) 34.6 cm
Largeur (métrique) 47 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 110/120 V
Poids (métrique) 15.4 kg