missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HF Scientific™ Photomètre à poche de chlore
Description
Comprend
L’unité comprend quatre cuvettes de mesure avec bouchons, Powder Pop un distributeur avec 400 doses de DPD, quatre piles AAA et des instructions.
Le photomètre contrôlé par microprocesseur facile à utiliser offre ±une précision de 2%, un temps de réponse de trois secondes et une résolution de 0,01 ppm.
- Plage de test : 0 à 10 ppm, chemin optique : 25 mm
- Un menu étape par étape sur un écran LCD alphanumérique à 16 chiffres guide l’utilisateur à travers le processus de mesure
- Clavier protégé par une membrane tactile résistante aux éclaboussures
- Le distributeur DPD Powder Pop™ PPD-2 offre une distribution précise et pratique par bouton-poussoir pour échantillonner
- L’unité s’éteint automatiquement après cinq minutes lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Quatre “piles AAA” fournissent assez d’énergie pour jusqu’à 1000 essais
Order Info
Dimensions globales : 3L x 7 l x 10,5 po. H (7,6 x 17,8 x 27 cm). Powder Pop Distributeur également disponible séparément—, voir la section Distributeurs.
Compliance
Répond à l’approbation de l’EPA pour la mesure du chlore résiduel selon la méthode standard 4500-Cl G. Méthode colorimétrique DPD.
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±2 % |
| Certifications/Conformité | CE, EPA 4500-ClO2D |
| Type de batterie | 4 x AAA |
| Affichage | LCD |
| Dimensions (L x l x H) | 3 x 7 x 10,5 po. (7,6 x 17,8 x 27 cm) |
| Indice IP | IP67 |
| Source lumineuse | DEL |
| Catégorie | Photomètre de poche (Total Cl) |
| Hauteur (impériale) | 26,67 cm (10,5 po) |
| Hauteur (métrique) | 27 cm |
| Afficher plus de résultats |