missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexyltriméthoxysilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexyltrimethoxysilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 203 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 206.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2052&(2)-2053 |
| TSCA | Oui |