missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexatriacontane, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexatriacontane |
| Point de fusion | 76 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 331 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 506.99 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |